Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89096262 品番 55324
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

着心地と快適さを兼ね備えた、働く男のためのカジュアル風ニット。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 仕様背プリント、ワンポイント、三本針ステッチ、裾スリット(テープ付)、左胸ポケット(マジックテープ付)、段差付ローネック 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)102 混率(%)綿50%、ポリエステル50% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 機能吸汗速乾 生地天竺 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗・速乾 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89096472
2021-04-17
用途:
普段着
サービス業

このシリーズは首の高さが少し高くて気に入り、2着目です。ストレッチも効いており多少スリムなところも私には丁度いい。胸ポケットも便利です。値段も安くていい。今回ホワイト色が取扱中止になっていました。このシリーズは是非継続お願いします。他に類似品がない重要なアイテムと思います。

対象商品:
16915833
2024-05-13
用途:
バイク革ジャケットのインナー
建設業・工事業

バイク革ジャケットの中間期用インナーとして最適。ミドルネックで暑苦しくなく、首回りの汗対策にもよい。適度な保温性能で朝方の冷気にも暖かい。

対象商品:
89096481
2020-10-05
用途:
くつろぎに
LLP日本国際事業促進会 様 (その他業種)

思ったよりもめっちゃ軽い、体の運動変化にも難なく動作ができて、下着の上に一枚着ておけば多少防風と防寒にも、汗など速乾もうれしい、洗濯も楽で予備としてもう一枚買おうかな!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする