55324 Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ 自重堂 89096296

 

55324 Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ 自重堂 89096296
55324 Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ 自重堂 89096296
55324 Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ 自重堂 89096296
55324 Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ 自重堂 89096296
55324 Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ 自重堂 89096296
55324 Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ 自重堂 89096296
55324 Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ 自重堂 89096296

Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード89096296品番55324
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

着心地と快適さを兼ね備えた、働く男のためのカジュアル風ニット。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ4L仕様背プリント、ワンポイント、三本針ステッチ、裾スリット(テープ付)、左胸ポケット(マジックテープ付)、段差付ローネック種別長袖Tシャツ胸囲(cm)116混率(%)綿50%、ポリエステル50%肩幅(cm)52袖丈(cm)66着丈(cm)76機能吸汗速乾生地天竺色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能吸汗・速乾名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89096472
2021-04-17
用途: 普段着
サービス業

このシリーズは首の高さが少し高くて気に入り、2着目です。ストレッチも効いており多少スリムなところも私には丁度いい。胸ポケットも便利です。値段も安くていい。今回ホワイト色が取扱中止になっていました。このシリーズは是非継続お願いします。他に類似品がない重要なアイテムと思います。

対象商品 : 16915833
2024-05-13
用途: バイク革ジャケットのインナー
建設業・工事業

バイク革ジャケットの中間期用インナーとして最適。ミドルネックで暑苦しくなく、首回りの汗対策にもよい。適度な保温性能で朝方の冷気にも暖かい。

対象商品 : 89096481
2020-10-05
用途: くつろぎに
LLP日本国際事業促進会その他業種

思ったよりもめっちゃ軽い、体の運動変化にも難なく動作ができて、下着の上に一枚着ておけば多少防風と防寒にも、汗など速乾もうれしい、洗濯も楽で予備としてもう一枚買おうかな!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする