80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用)

(1件のレビュー)
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ダークブルー ウエスト(cm)120 注文コード89107444 品番80601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は色・ウエストなど91種類から選べます 他の種類を見る

ハードワーカーのための綿100%ウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ダークブルー 股下(cm)85 ウエスト(cm)120 種別ツータックパンツ 混率(%)綿100 生地チノクロス 色番30 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、農作業、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89107401
2019-03-01
用途:
庫内作業
製造業

素地が丈夫そうで気に入っています。また、納入も早くて満足してます。
またお願いします。

対象商品:
16969566
2024-09-10
用途:
雑草刈り, 畑作業など野外で利用します。
教育・研究機関

とりわけ耐久性を必要とする人にはお勧めです。洗濯を重ねるたびに、良質な素材のありがたさが増します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする