80700 エコブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89109535 品番 80700
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,599
販売価格(税別)
5,090

選んだカラーが職場の色を変える。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
イエロー サイズSS 仕様背当て千鳥ステッチ、背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ノーフォーク、肘タック、右脇コインポケット、袖口ダブルドット釦、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)45 袖丈(cm)51 着丈(cm)60 生地エコ交織ツイル 色番45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする