81001 81001 ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89115923 81001 81001 ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89115923 81001 81001 ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89115923 81001 81001 ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89115923

81001 ワンタックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89115923 品番 81001
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アッシュ 股下(cm)85 ウエスト(cm)112 仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、カラビナループ 種別ワンタックパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)135 生地ソフトツイル 色番117 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)43.5 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89115774
2022-01-19
用途:
土木作業時
アーステック株式会社 様 (建設業・工事業)

いつも使用させて頂いている商品です。
動きやすい、且つ丈夫なところが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする