81002 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89116456 81002 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89116456 81002 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89116456 81002 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89116456 81002 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89116456

81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89116456 品番 81002
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アッシュ 股下(cm)85 ウエスト(cm)120 仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、カラビナループ 種別ワンタックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)141 生地ソフトツイル 色番117 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)45.5 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89116011
2020-02-09
用途:
機械設置及び、メンテナンスサービス時
サービス業

自重堂の作業着は丈夫で、作業性もよく好んで使用してます。今回も購入した作業ズボンも汚れに強く、何回洗濯してもアイロン仕上げで、かなりの年数が経過しても大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする