82201 82201 製品制電吸湿発熱ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89125802 82201 82201 製品制電吸湿発熱ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89125802 82201 82201 製品制電吸湿発熱ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89125802

82201 製品制電吸湿発熱ワンタックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89125802 品番 82201
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

吸湿発熱加工を施した、ウォームビス対応ユニフォーム。「製品制電」「消臭&抗菌」「ウイングアームU」と、快適ワークをサポートする機能が満載。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ロイヤルブルー 股下(cm)85 ウエスト(cm)112 仕様消臭&抗菌テープ 種別ワンタックパンツ 混率(%)綿55、ポリエステル45 機能制電、吸湿、発熱 JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止 ヒップ(cm)135 生地デュアルアクションソフトウォームツイル 色番80 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)43.5 生地性能製品制電、消臭&抗菌効果 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする