※着用例
自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89126344
品番
86200
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームU、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
62
機能
冷感
JIS規格
JIS T-8118適合、帯電防止
生地
デュアルアクションクールポプリン
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。