自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の ポロシャツ 長袖
84904 抗菌消臭長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
89128234
品番
84904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
光触媒・サンダイヤが実現する清潔・快適ワーク。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
S
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル68%、綿22%、レーヨン10%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
機能
抗菌、消臭
生地
交編鹿の子
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗菌効果、消臭加工、UVカット、透け防止
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。