自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の ポロシャツ 長袖
84904 抗菌消臭長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89128627
品番
84904
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
光触媒・サンダイヤが実現する清潔・快適ワーク。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
オレンジ
サイズ
SS
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル68%、綿22%、レーヨン10%
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
60
機能
抗菌、消臭
生地
交編鹿の子
色番
76
生地性能
抗菌効果、消臭加工、UVカット、透け防止
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。