84904 抗菌消臭長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89128681 品番 84904
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

光触媒・サンダイヤが実現する清潔・快適ワーク。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
オレンジ サイズ4L 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル68%、綿22%、レーヨン10% 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)76 機能抗菌、消臭 生地交編鹿の子 色番76 生地性能抗菌効果、消臭加工、UVカット、透け防止 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする