85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89134744 85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89134744 85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89134744 85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89134744 85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89134744 85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89134744

85224 吸汗速乾長袖Tシャツ

(4件のレビュー)
名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89134744 品番 85224
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブラック サイズLL 仕様衿吊り、ワンポイント、衿伏せテープ、裾スリット 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)48 袖丈(cm)63 着丈(cm)72 機能吸汗速乾 生地ワッフル 色番44 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット無し 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89134735
2023-07-25
用途:
生地がしっかりている。
サービス業

法制も生地もしっかりと仕上がっている。
夏の日中に着てもべとつかない。

対象商品:
89134491
2021-06-07
用途:
電気機器などの作業時
松本電機 様 (製造業)

サラサラとした感じで汗かいても直ぐに乾きべたつきを感じなかった

対象商品:
89134726
2020-07-06
用途:
車の運転
有限会社ライフライン 様

胸のポッケットがあれば便利だった。着心地は良い 涼しさ良好

1人が参考にしています
対象商品:
89134507
2020-09-19
用途:
庭木剪定時
その他業種

吸汗速乾は強く印象付けられました。ただ、ネック部分が少々キツイ感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする