自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の ポロシャツ 長袖
85264 吸汗速乾長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89136573
品番
85264
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
裏綿ハニカムメッシュで、吸汗速乾抜群。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
サックス
サイズ
L
仕様
衿ライン入り、前立裏・見返し配色
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿355)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
機能
吸汗速乾
生地
裏綿ハニカムメッシュ
色番
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
吸汗・速乾
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。