85274 85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89137221 85274 85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89137221 85274 85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89137221 85274 85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89137221

85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 シルバー サイズLL 注文コード89137221 品番85274
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

裏綿ハニカムメッシュで、吸汗速乾抜群。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズLL 仕様衿ライン入り、袖口ライン入り、前立裏・見返し配色 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿355) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 機能吸汗速乾 生地裏綿ハニカムメッシュ 色番36 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗・速乾 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする