自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の ポロシャツ 長袖
85804 吸汗速乾長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89137702
品番
85804
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
涼しさを感じさせる「涼感加工」や「UVカット」などを備えた高機能ニット。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72
機能
吸汗速乾
生地
ディンプルメッシュ
色番
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
吸汗・速乾、消臭&抗菌効果、清涼加工、UVカット
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。