3300 3300 エコ製品制電ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89144027 3300 3300 エコ製品制電ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89144027 3300 3300 エコ製品制電ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89144027 3300 3300 エコ製品制電ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89144027

3300 エコ製品制電ジャンパー(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89144027 品番 3300
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ワーキングの原点。永遠のベストセラー。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ダークブルー サイズ5L 仕様ノーフォーク、前立て比翼仕様、脇ポケット 種別長袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)55 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 生地リサイクルツイル 色番30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能製品制電 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする