3310 エコ製品制電パンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89145052 品番 3310
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ワーキングの原点。永遠のベストセラー。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
インクブルー 股下(cm)85 ウエスト(cm)120 種別制電パンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 生地リサイクルツイル 色番6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能製品制電 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする