曜日別特売
85600 85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89155884

※着用例

85600 85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89155884
85600 85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89155884
85600 85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89155884
85600 85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89155884
85600 85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89155884
85600 85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89155884
85600 85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89155884
85600 85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89155884
85600 85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89155884
85600 85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89155884

85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード89155884品番85600
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズ4L仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、デザインパイピング、内ポケット、消臭&抗菌テープ、左胸ポケットループ付、背中ループ付種別長袖ブルゾン胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)57袖丈(cm)60着丈(cm)70機能制電JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ストレッチバーバリー色番80RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする