曜日別特売
WH10207 WHISeL メンズシングルコート WH10207 自重堂 89159235

WHISeL メンズシングルコート WH10207

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色サックス
サイズ4L
内容量1着注文コード89159235品番WH10207
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10416メンズツータックパンツと組み合わせできます。

色
サックス
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
60
タイプ
名入れ可
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
着丈(cm)
112
生地
交織ポプリン
色番
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応
性別
男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする