- スポンジ 洗車用 柄付き モノタロウ 89173875 - スポンジ 洗車用 柄付き モノタロウ 89173875 - スポンジ 洗車用 柄付き モノタロウ 89173875

スポンジ 洗車用 柄付き

(129件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89173875 品番-
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。

適合用途洗車 用途車輌の洗車や清掃作業に。 材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170 質量(g)90 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外に使用しないでください。
※極度に強い力でこすらないでください。傷の原因になります。
※塩素系の漂白剤や中性洗剤以外の洗剤は使用しないでください。油性など、タイヤワックスの種類によりましては成分が接着剤に影響してスポンジがはがれやすくなる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89173875
2026-03-31
用途:
洗車
その他業種

洗剤の浸透が早くて泡立ちも良いため、手早く洗車できます。

2026-03-16
用途:
車の洗車に利用
教育・研究機関

ややスポンジが硬めです。スポンジは、厚みがあり大きいので、洗車が、はかどります。取ってもしっかりしているので、長持ちしそうです。

2026-03-10
用途:
洗車
その他業種

ボディーに傷がつきにくく洗車しやすいので重宝しています。

対象商品:
89173875
2026-01-21
用途:
自家用車の洗車に使用
運輸・通信業

悪くないと思います。
スポンジ部分のみ交換できるようにすれば、柄部分が無駄にならないのでより良くなるかと思いますよ。

2026-03-05
用途:
車の洗車に

リピート。類似品はたくさん売っていますが、これで十分。

対象商品:
89173875
2026-04-07
用途:
洗車

安くても1回目の使用で持ち手とスポンジが剥がれる
改善をお願い致します。

2025-11-10
用途:
自家用車の洗車・ガラス窓の水洗い
その他業種

スポンジ面が凹凸で塗装に荒い傷がつきにくい。価格が経済的で助かります。
柄の長さがもう少し長いと使いやすい。(他社製品もほとんど同じ長さ)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
89173875
2025-09-25
用途:
洗車
建設業・工事業

ナミナミのスポンジが気に入っています。片手で使いやすいので何回もリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする