※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89174136 RS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89174136

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)10×6 注文コード89174136 品番RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥435
この商品は呼び径など53種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)10×6 呼び径B13/8 呼び径B21/8 材質可鍛鋳鉄製 形状ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)28 呼び3/8×1/8 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89174337
2022-02-11
用途:
温水器下部のドレンホッパーとして
高橋空調設備 様

床下より32Aで立ち上がっておりドレン受けするのにこのレジューサーは助かります。中々売ってない寸法なので助かります。

対象商品:
89174233
2022-02-03
用途:
掘削ビットのアダプター
その他業種

ホームセンターよりも安く、問題なく良い商品です。また宜しくお願い致します。

対象商品:
89174285
2015-12-04
用途:
ポンプのホース接続に使用
農・林・水産業

商品は想定通りであったが「まとめ発送」を依頼したので時間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする