INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの スラストころ軸受
INAの スラスト円筒ころ軸受
針状ころ / スラスト玉軸受 NKX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
62
注文コード
89177295
品番
NKX50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
内接円径Fw(Φmm)
50
外径D(Φmm)
62
幅C(mm)
35
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
43000
基本静定格荷重Cor(N)
74000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
3200
質量m(g)
280
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方