画像準備中

スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89177374 品番 NKXR35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用

内接円径Fw(Φmm)35 外径D(Φmm)47 幅C(mm)30 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)27500 基本静定格荷重Cor(N)41500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 限界回転速度nG(min-1)4400 質量m(g)157 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする