画像準備中

スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89177401 品番 NKXR50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用

内接円径Fw(Φmm)50 外径D(Φmm)62 幅C(mm)35 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)43000 基本静定格荷重Cor(N)74000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 限界回転速度nG(min-1)3200 質量m(g)268 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする