INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの スラストころ軸受
INAの スラスト円筒ころ軸受
針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89177496
品番
NKX40-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
内接円径Fw(Φmm)
40
外径D(Φmm)
52
幅C(mm)
32
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
29500
基本静定格荷重Cor(N)
47000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
3900
質量m(g)
200
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方