ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89177636 品番 RNA4900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
内接円径Fw(Φmm)14 外径D(Φmm)22 幅C(mm)13 基本動定格荷重Cr(N)9600 基本静定格荷重Cor(N)9200 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ溝付 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 限界回転速度nG(min-1)23600 質量m(g)16.5 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89178135
2017-12-26
用途:
自動車リンケージ

外輪が頑丈なので、挿入場所の強度や精度を気にしなくて良かったです

対象商品:
89177636
2016-11-06
用途:
エンジン内部

いつもはNTN製品をつかってますが、試しにINAを使用してみました。作りは良いですね。耐久性もNTNと大差ない感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする