ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89177654 品番 RNA4902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
内接円径Fw(Φmm)20 外径D(Φmm)28 幅C(mm)13 基本動定格荷重Cr(N)12000 基本静定格荷重Cor(N)13600 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ溝付 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 限界回転速度nG(min-1)20400 質量m(g)21.7 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89178135
2017-12-26
用途:
自動車リンケージ

外輪が頑丈なので、挿入場所の強度や精度を気にしなくて良かったです

対象商品:
89177636
2016-11-06
用途:
エンジン内部

いつもはNTN製品をつかってますが、試しにINAを使用してみました。作りは良いですね。耐久性もNTNと大差ない感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする