仙台銘板
仙台銘板の 道路用品
仙台銘板の 吹き流し
吹き流し SS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89180253
品番
5115050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
吹流し
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
長さ(mm)
1200
材質
ポリエステルタフタ
色
緑×白
直径(Φmm)
300
質量(g)
214
材質(ひも)
クレモナ
RoHS指令(10物質対応)
対応