セキュアフィット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89180287 品番 SF201AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。

形状二眼型 仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング 規格ANSI規格品(Z87.1) トラスコ品番469-5712 材質ポリカーボネート クリア 質量(g)23 レンズ色クリア レンズ防曇 レンズ厚さ(mm)2
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17095925
2022-09-07
用途:
溶接及び作業全般

BXイエローレンズの代替でおすすめと言うことで購入したが
自分の使用では像が歪むため、到底役を果たさない。

対象商品:
89180287
2018-08-14
用途:
溶接作業の時
卸売・小売業

クリアで使い易いです。顔にフィットして長く使用しています。

対象商品:
89180287
2017-12-18
用途:
旋盤その他、機械使用時に。

とにかく軽い。歪みも少なく、顔とレンズの距離が近いためか視界が非常にクリア。
 傷もつきにくい。

 フィット感は良いが、最高と言われると微妙で、多少のズレ易さや、肌にあたる部分が少し痛いこともある。

 半年程度使用でわずかな点の傷がついたが、価格を考えれば定期交換してもいい品物だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
89180287
2018-01-14
用途:
通常作業にて
ActionService 様

色々な、保護眼鏡を購入しましたが、軽いし、装着違和感も無くて良いのですが、私見たいなマスク着用の、汗かきには、曇り止め効果は無理です。でも、フレームがない為、視界は良好です。

対象商品:
89180287
2016-07-12
用途:
鋼材切断時

軽くてとても使いやすい少し 弱く感じるが軽い分仕方のない範囲だと思います。

対象商品:
89180287
2015-11-11
用途:
工場の清掃、野外での作業に、
マルイ小林建設 様 (建設業・工事業)

軽く顔にフィットして、息をかけても曇らないのでマスクを着用していても視界が遮らないのでいい商品です

対象商品:
89180287
2014-11-02
用途:
研磨
ガレージマロン 様

キズが入りにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする