※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。高荷重での走行音を小さくすることができます。
マンション駐輪ラックのスライダーの固定側ベアリング交換に使用しました。 以前のゴム巻きのものより動作が軽くなって住民に好評です。
使いやすい、早く届きました。金属製ベアリングと交換。
ウサギの餅つきで兎を運動さす回転軸に使用したいのです。大変素晴らしいくいきましたのでよろこんでいます。
使用し始めたばかりなので耐久性については解りませんが滑り(回り)は非常に良いです。
引き戸の下部の振れ止めを紛失しており、これを探し出してぴったり文句なしです。
ご意見ありがとうございました。
現在滑車厚み11mmあります,使用時は8~7.5mmまで削ってます。
雨戸開閉時の音が予想以上に小さくなり、軽く動くようになった。とても満足している。
金属製ベアリングと交換。ゴムより硬く金属より柔らかいのがよい。