※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DT-19-L1260ZZ DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK) 89182536 DT-19-L1260ZZ DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK) 89182536

DT(樹脂巻きベアリング)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)6 外径(Φmm)19 注文コード89182536 品番DT-19-L1260ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は内径・外径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。

寸法D(mm)19 寸法d(mm)6 寸法W(mm)6 幅(mm)6 寸法L(mm)- 内径(Φmm)6 外径(Φmm)19 寸法C(mm)- 寸法N(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89182581
2023-08-12
用途:
駐輪ラックのスライダー

マンション駐輪ラックのスライダーの固定側ベアリング交換に使用しました。 以前のゴム巻きのものより動作が軽くなって住民に好評です。

対象商品:
89182554
2023-06-06
用途:
機械のメンテナンス
製造業

使いやすい、早く届きました。金属製ベアリングと交換。

対象商品:
89182554
2022-03-29
用途:
ウサギの餅つき
農・林・水産業

ウサギの餅つきで兎を運動さす回転軸に使用したいのです。大変素晴らしいくいきましたのでよろこんでいます。

対象商品:
89182545
2021-05-07
用途:
浴室戸車として使用
その他業種

使用し始めたばかりなので耐久性については解りませんが滑り(回り)は非常に良いです。

対象商品:
89182676
2019-08-12
用途:
扉の補修

引き戸の下部の振れ止めを紛失しており、これを探し出してぴったり文句なしです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
89182597
2018-05-31
用途:
ロボット可動部の滑車として使用しています。
株式会社 板東電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現在滑車厚み11mmあります,使用時は8〜7.5mmまで削ってます。

対象商品:
89182581
2017-05-05
用途:
雨戸の戸車交換
サービス業

雨戸開閉時の音が予想以上に小さくなり、軽く動くようになった。
とても満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
89182651
2017-06-07
用途:
実験

金属製ベアリングと交換。
ゴムより硬く金属より柔らかいのがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする