DT-35-608ZZ DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK) 89182597

DT-35-608ZZ DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK) 89182597
DT-35-608ZZ DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK) 89182597

DT(樹脂巻きベアリング)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)8外径(Φmm)35注文コード89182597品番DT-35-608ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。

寸法D(mm)35寸法d(mm)8寸法W(mm)9幅(mm)9寸法L(mm)-内径(Φmm)8外径(Φmm)35寸法C(mm)-寸法N(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89182581
2023-08-12
用途: 駐輪ラックのスライダー

マンション駐輪ラックのスライダーの固定側ベアリング交換に使用しました。 以前のゴム巻きのものより動作が軽くなって住民に好評です。

対象商品 : 89182554
2023-06-06
用途: 機械のメンテナンス
製造業

使いやすい、早く届きました。金属製ベアリングと交換。

対象商品 : 89182554
2022-03-29
用途: ウサギの餅つき
農・林・水産業

ウサギの餅つきで兎を運動さす回転軸に使用したいのです。大変素晴らしいくいきましたのでよろこんでいます。

対象商品 : 89182545
2021-05-07
用途: 浴室戸車として使用
その他業種

使用し始めたばかりなので耐久性については解りませんが滑り(回り)は非常に良いです。

対象商品 : 89182676
2019-08-12
用途: 扉の補修

引き戸の下部の振れ止めを紛失しており、これを探し出してぴったり文句なしです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 89182597
2018-05-31
用途: ロボット可動部の滑車として使用しています。
株式会社 板東電機電気・ガス・熱供給・水道業

現在滑車厚み11mmあります,使用時は8~7.5mmまで削ってます。

対象商品 : 89182581
2017-05-05
用途: 雨戸の戸車交換
サービス業

雨戸開閉時の音が予想以上に小さくなり、軽く動くようになった。
とても満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 89182651
2017-06-07
用途: 実験

金属製ベアリングと交換。
ゴムより硬く金属より柔らかいのがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする