日本ワイドクロス
日本ワイドクロスの ネット・シート・マルチ
日本ワイドクロスの ネット
日本ワイドクロスの 遮光ネット
ワイドスクリーン(ブラック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89189204
品番
BK1008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
保温や防霜用にも使用できます。
幅(m)
6
長さ(m)
50
色
ブラック
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
55〜65
種別
平織
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600