ワイドスクリーン(シルバー)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89189755 品番 S1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。

幅(m)6 長さ(m)50 シルバー 材質ポリエチレン 遮光率(%)60〜65 種別カラミ織
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89189746
2016-07-24
用途:
ミニトマトの日焼け防止に
農・林・水産業

内カーテン状に使用するのには3.5m幅が欲しかった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする