日本ワイドクロス
日本ワイドクロスの ネット・シート・マルチ
日本ワイドクロスの ネット
日本ワイドクロスの 遮光ネット
サンサンシェード(外部遮光用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89189886
品番
#60-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
メッシュ状なので野菜や花々に優しい均一遮光。
強風によるあおりやばたつきが非常に少なく、外部遮光に最適。
UV剤入りポリプロピレン使用で耐久性抜群。
幅(m)
2
長さ(m)
250
色
ブラック
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
約60
種別
平織
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600