日本ワイドクロス
日本ワイドクロスの ネット・シート・マルチ
日本ワイドクロスの ネット
日本ワイドクロスの 遮光ネット
スリムホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89189931
品番
30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。
優れた遮熱性により昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温。
幅(m)
2
長さ(m)
100
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
約30
適合
遮熱「外張り・内張り(巻き上げ)」・防虫(ハウスサイド)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600