SL2200 サンサンネット ソフライト 日本ワイドクロス 89190166

SL2200 サンサンネット ソフライト 日本ワイドクロス 89190166
SL2200 サンサンネット ソフライト 日本ワイドクロス 89190166

サンサンネット ソフライト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)1.35
目合い(mm)1
内容量1巻注文コード89190166品番SL2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍
SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍
SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減
SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍
SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版
SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍
アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。
SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(m)1.35長さ(m)100ナチュラル材質ポリエチレン(UV剤入り)目合い(mm)1透光率(%)92織り方平織(アルミ格子)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89190193
2017-06-23
用途: メロン
農・林・水産業

メロンのウリハムシ対策に効果がありました
大雨のときに野菜を保護してくれています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする