※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG1515 ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス 89190805 SG1515 ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス 89190805 SG1515 ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス 89190805

ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89190805 品番 SG1515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。
強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。
畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。

幅(m)1.5 長さ(m)100 シルバー 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)0.5 耐候年数(年)約5〜7 トラスコ品番756-1431 種別平織 質量(kg)23.7 耐候性(耐候年数目安)約4〜5年
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする