ワイドラッセル防風網(4mm)

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89191286 品番 BL400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。

幅(m)1.5 長さ(m)50 ブルー 材質ポリエチレン 目合い(mm)4 防風率(%)約30〜35 織り方ラッセル編 遮光率(%)約20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89191277
2018-09-10
用途:
農作物の防風の為
農・林・水産業

扱いやすく防風効果も規定どおり発揮出来ている模様で、良かった。
出来れば20m巻規格があればより使い易くなる。

対象商品:
89191295
2018-09-22
用途:
果実の防風対策
農・林・水産業

品物自体はどうこうありませんが、ホームセンターへ行ったら1/2以下の価格で販売していたのでがっかりでした・・・

2人が参考にしています
対象商品:
89191383
2015-07-22
用途:
花壇の防虫ネットとして
N・A・R 様 (建設業・工事業)

幅がちょうどいい、寸法でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする