BL400 ワイドラッセル防風網(4mm) 日本ワイドクロス 89191295

BL400 ワイドラッセル防風網(4mm) 日本ワイドクロス 89191295
BL400 ワイドラッセル防風網(4mm) 日本ワイドクロス 89191295

ワイドラッセル防風網(4mm)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)1.8
ブルー
内容量1巻注文コード89191295品番BL400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。

幅(m)1.8長さ(m)50ブルー材質ポリエチレン目合い(mm)4防風率(%)約30~35織り方ラッセル編遮光率(%)約20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89191277
2018-09-10
用途: 農作物の防風の為
農・林・水産業

扱いやすく防風効果も規定どおり発揮出来ている模様で、良かった。
出来れば20m巻規格があればより使い易くなる。

対象商品 : 89191295
2018-09-22
用途: 果実の防風対策
農・林・水産業

品物自体はどうこうありませんが、ホームセンターへ行ったら1/2以下の価格で販売していたのでがっかりでした・・・

2が参考にしています
対象商品 : 89191383
2015-07-22
用途: 花壇の防虫ネットとして
N・A・R建設業・工事業

幅がちょうどいい、寸法でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする