サンサンネット

(6件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89191934 品番 EX2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。
耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。
織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。
1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。
透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。

幅(m)0.9 長さ(m)100 ナチュラル 材質ポリエチレン(UV剤入り) 目合い(mm)1 透光率(%)90 織り方平織アルミ格子
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89192022
2021-07-07
用途:
野菜の苗を植え付ける時の防虫
サービス業

初めてネットを購入しました。銀色の枡目が入っていて切る時に、とても便利だった。

対象商品:
89192022
2018-10-10
用途:
農作物の虫よけ

メジャー製品と同等で何ら問題なく使用できております。

対象商品:
89191977
2017-10-27
用途:
露地野菜の防風、防虫対策
農・林・水産業

防風、防虫対策には効果はあり良かったが、使用に際しては、太陽光線のしゅうこう率90%を考えると、作物がある程度の大きさになったらはずした方が良いと思う、後は何度か使用すると留め具を刺すサイド部が破れやすいので改善されると良いと思う。

対象商品:
89191977
2018-06-28
用途:
畑の防虫対策に

使いやすく現場からも好評です。価格的にも助かっています。

対象商品:
89191986
2017-08-31
用途:
りんご日焼け防止使用10パーセントの遮光ができるのでりんごが焼けどせずに作業ができる。
農・林・水産業

雨もかぜも通るので楽でした。パートさんも日焼け防止になると喜んでいました

対象商品:
89191977
2017-05-19
用途:
葉物野菜の栽培
株式会社岩屋営農 様 (農・林・水産業)

現在使用中ですが良好に推移しています。出荷が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする