※使用例

EX2000 防虫サンサンネット 日本ワイドクロス 89192056 EX2000 防虫サンサンネット 日本ワイドクロス 89192056

防虫サンサンネット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1.8 長さ(m)5 注文コード89192056 品番EX2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

1mm目合という細かいメッシュ(透光率90%)により作物を無農薬、減農薬で栽培が可能です。
耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOK。
虫が嫌うアルミの反射テープを格子状に入れてあるため、よりいっそうの忌避効果があります。
透水性、通気性抜群で、張った状態で散水が可能です。

用途
農業用ビニールハウスのサイド張り。
工場、家屋等の防虫。
幅(m)1.8 長さ(m)5 ナチュラル 材質ポリエチレン(UV剤入り) 目合い(mm)1 透光率(%)90 種別平織アルミ格子 厚さ(mm)0.4 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×5
注意
※栽培前は必ず害虫を除去してください。
※個人宅配送不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89192056 EX2000 37103017 EX2000 防虫サンサンネット 日本ワイドクロス 防虫サンサンネット 日本ワイドクロス 1巻 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37103035
2017-07-13
用途:
冬場の温室を作りました。夏場は温室は使わないので温室に此の網と不要の網戸を使い虫除けとして使用刷る心算です。
その他業種

連日の此の暑さ今年喜寿の老人には涼しい朝方か夕方其れが無理なら秋口には完成予定です。見た目と感触は大満足必要なら完成時に又投稿します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする