曜日別特売
GR16 アニマルネット(鳥よけネット) 日本ワイドクロス 89192117

GR16 アニマルネット(鳥よけネット) 日本ワイドクロス 89192117
GR16 アニマルネット(鳥よけネット) 日本ワイドクロス 89192117

アニマルネット(鳥よけネット)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(m)1.5
長さ(m)20
グリーン
内容量1巻注文コード89192117品番GR16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鳥の侵入防止
水田でのアイガモ放鳥の囲い。
幅(m)1.5長さ(m)20グリーン材質ポリエチレン目合い(mm)16種別ラッセル編タイプ耐候安定剤なし線径(Φmm)約1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1m巻は両端ロープのみとなります。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37103132
2023-10-04
用途: バルコニ-
有限会社大橋鉄工所製造業

放課後児童デイケアサービスバルコニーに取り付けました。
鳥よけと、子供たち落下防止に大変便利でした。

対象商品 : 89191663
2018-03-29
用途: ホテル駐車場の鳩除けネットとして
建設業・工事業

必要としていたサイズに丁度良く、取付けも問題ありませんでした。丈夫で長持ちするとの説明書きがありましたので、劣化せずに長く使用できればと思います。

対象商品 : 89192126
2021-10-22
用途: 囲いのため
卸売・小売業

ネットの長さは思い通りでよかったけれど、ネットの強度に不安があります。
もう少し、しっかり太いネットが欲しかったです。
この強度でどのくらいもつか使ってみます。

1が参考にしています
対象商品 : 37103132
2017-07-18
用途: 小玉スイカの鳥(カラスやハト)よけとして購入。
サービス業

設置も簡単だった、今月末頃が収穫時期になる為、効果のほどがわかる。出来ればもっと安価だと嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 37103132
2015-05-18
用途: 農作物の防獣対策
農・林・水産業

他社製品では光線劣化しないと記載されているものでも一夏過ぎれば劣化が顕著になる物もあるが、これは部分的に20キロ程度の圧力で数十箇所固定し、常時テンションがかかった状態で年間を通して使用しても劣化が見られないほど長持ちする。

対象商品 : 37103132
2015-04-25
用途: 工場設備への小鳥の侵入防止に
株式会社桑名コンクリート工業

網目の大きさも適度で、切断しながら使うのに丁度よい大きさでした。あとは耐候性に期待します。

対象商品 : 37103175
2014-07-24
用途: トマト栽培

鳥よけのネットとして使用するのではなく、トマトがリスの被害に会い困っていました。ネットは1.5Mと幅も広く防護囲いには最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする