日本ワイドクロス
日本ワイドクロスの ネット・シート・マルチ
日本ワイドクロスの ネット
日本ワイドクロスの 防虫ネット
園芸用サンサンネットソフトライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89192223
品番
SL2700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軽くて通気性・透水性に優れた、防虫対策の有機栽培用ネット
幅(m)
1.8
長さ(m)
10
材質
ポリエチレン(UV剤入り)
目合い(mm)
0.8
透光率(%)
約90
注意
※個人宅配送不可