曜日別特売
1kg 米テープ 窓付 【袋のみ】 お米袋 シモジマ 89194987

【袋のみ】 お米袋

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(200枚)容量(kg)1タイプ窓あり注文コード89194987品番1kg 米テープ 窓付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。

容量(kg)1材質未晒クラフト紙タイプ窓あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×120
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89195127
2024-11-07
用途: 農産物の対面販売時、精米済みを小分けにして販売するために購入
農・林・水産業

5kgを購入する方は多くないので、3kgのほか、3kg用に2kgを入れても販売できて便利でした。必要な枚数だけを購入できるのも嬉しいです。

2024-10-01
用途: 手土産としてお米贈呈時に使用
製造業

3㎏入りのお米袋を探していて、1枚から買う事ができ、ちょうど良いサイズで窓付き・おにぎりの絵柄も良かったです。

対象商品 : 89195127
2022-10-10
用途: スーパーに出すのに使いました
製造業

とても良いでした。
袋も丈夫で、何より使いやすいでした・・・

対象商品 : 89194962
2022-04-08
用途: 米入れ

使いやすく、見た目もよかった、問題なく便利で大変役に立ちました。

対象商品 : 89195127
2022-02-04
用途: お米プレゼント用
サービス業

1枚から購入できてよかった。紐の結び方が難しかったので、次回は紐ではない商品にしたいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 89194971
2021-11-05
用途: サッカーゴールの重しに
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の練習用サッカーゴールが動いてしまうため錘用として買ってみた。
米袋に10キロの圭砂を入れてから土のう袋に入れました。
土のう袋が突然破れた際の中身飛散を防止できました。

対象商品 : 89195154
2021-10-01
用途: 米入れ
その他業種

実家の新米を近所に配るために購入。紙も固くて丈夫で、とてもよいです。おにぎりの絵柄も可愛くて好評でした!

対象商品 : 89195127
2020-09-07
用途: 贈答用
宮商会

非常に使いやすく、見た目もよかった。次からも
販売用に買い求めたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする