HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの ラッピングリボン/タイ
HEIKOの ラッピング用リボン
リボンボウ 36mm幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
色
ライトブルー
注文コード
89196947
品番
ライトブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで美しいボウができあがります。中央の2本のたれをカーリングさせて、華やかに仕上げましょう。 完成サイズ:約130×190mm
色
ライトブルー
長さ(mm)
700
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
36
仕上がり寸法(mm)
約130×190
メーカー商品コード
001410203
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。※製造ロットにより色味に多少のばらつきがございます。予めご了承ください。