WA1836 きゅうりネット 東京戸張 89197622

きゅうりネット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89197622 品番WA1836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

きゅうり・えんどう・いんげんなどの栽培に。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(m)1.8 長さ(m)36 目合い(mm)180 材質ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89197622
2018-04-02
用途:
モロッコいんげんを絡ませて使います。
農・林・水産業

ネットにハリが有り扱いやすい。もつれにくく、サイズのバリエーションが豊富で昨年からリピートして購入しています。

対象商品:
89197692
2018-05-28
用途:
屋外農作業
農・林・水産業

商品着が余りにも遅すぎる。
遅くなるとはわかっていても、ちょいと問題です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

対象商品:
89197613
2017-05-25
用途:
きゅうりのネット
サービス業

きゅうりの定植に使いました。安いので、半分に切って2ヶ所に使いました。

対象商品:
89197735
2017-05-21
用途:
キュウリの定植前
農・林・水産業

たるみなく張れるので弦がつかまりやすく実ったキュウリがしっかり安定して収穫しやすい。

対象商品:
89197631
2017-05-15
用途:
農業 つるものやさい
農・林・水産業

蔓性の作物は よく生育すると結構な重量になるので 丈夫なネットでないともちません このネットで いろんな蔓性の作物に利用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする