#517 育苗用ジフィーストリップ ノーブランド 89197884

育苗用ジフィーストリップ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード89197884 品番#517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
穴数12 種別スリット有 寸法(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89197884
2020-08-06
用途:
コーデックスの種まきに
サービス業

今まではポリポットを再利用していましたが、植替えに失敗して枯らしたり、量が多いと手間が掛かっていました。
このストリップは新しい鉢にそのまま植えられるのでとても楽で、植物にとってもやさしいです。
原材料名の記載がなかったので少々不安がありましたが、大手種苗メーカーさんのポットと同じような質感でした。

対象商品:
89197884
2019-04-16
用途:
花の苗作り
貝塚幼稚園 様 (教育・研究機関)

ガーデニングの苗を作っています。長くピートバンを使っていましたが、大量に作るのでポットへの移植作業が大変でした。本品はブランド品よりボサボサ感はありますが強度や使用感に全く問題ありません。コストパも高く、色々な種類の苗作りに挑戦しようと思います。

対象商品:
89197875
2018-08-09
用途:
ハーブ種子の発芽
農・林・水産業

まだ発芽はさせておらず、この秋に使用予定です。
コスパを考えると品質にはかなり満足しています。
ただ、10枚が重なっているため、1枚ずつバラすのが多少苦労しました。
あと、ウェル間に点線などが入っていると、個々のウェルが切り離しやすくなっていいのではないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89197884
2018-07-22
用途:
菜園の苗づくり
建設業・工事業

秋野菜の苗づくりの準備するために、4cmと5cmの両方を購入した。
4cmはポット底の中央に排水穴が付いている。5cmは、側面2箇所にスリットが切ってある。
ブロッコリーやカリフラワーなど本葉数枚まで育てる野菜ならば、5cmの方がお勧めと思う。
ジフィーポットのトレーのように、ぴったり収まるシステムトレーが販売されているなら嬉しいが、見つからないので花かごで代用している。

対象商品:
89197875
2018-09-27
用途:
種まき
製造業

メーカーさんのに比べやや形が崩れやすいかなと思うが丁寧に扱えば問題なしです

対象商品:
89197884
2017-07-26
用途:
菜園の自家育苗に使用
その他業種

本来直植えが基本となるような、植替えを嫌うタイプの野菜の芽出しに使用しています。
植替えを嫌う野菜で発芽に時間がかかったり管理が必要なものは、これを使ってひとまず発芽をさせてしまいます。
芽が出たら一つづつ切り離してジフィーポットごと畑に定植したり、ジフィーポットごと大きなポットに鉢上げして育苗しています。
使い回せるものではないので、もう少しお値段が下がると購入しやすいです。

対象商品:
89197875
2017-01-25
用途:
野菜の育苗に使用します
農・林・水産業

丸型を使用してましたが、とても良い結果が出ましたので、今回はノーブランドの育苗用ジフィーを見ようと思います、経費節約できるので今後の利用したいと思っています。

対象商品:
89197884
2017-05-12
用途:
苗床
広島大学 様 (教育・研究機関)

既に、いろいろと改良が加えられて来たのであろう、使い勝手は悪くは無かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする