8cm 黒 育苗用ポリポット ノーブランド 89198121

育苗用ポリポット

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード89198121 品番8cm 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン サイズ(cm)8 高さ(mm)70 底径(Φmm)59 容量(mL)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-06
用途:
寄せ植えの育苗用
農・林・水産業

3種類の花苗が丁度入るサイズで、寄せ植え用として購入させて頂きました。
お値段も手頃だし、ポットもしっかり目で満足です。
また購入したいと思います。

対象商品:
89198155
2022-02-20
用途:
育苗用に。

発芽した、バジルや大葉の育苗用に使用しました。
大きさも丁度よく仮の苗床なので安価で助かります。
安定して大きくなったら、大きめのプランターに移植したいと思います。

対象商品:
89198173
2021-10-08
用途:
いちごの親株作成
農・林・水産業

ノーブランドとありましたが、有名メーカーさんの商品で使い慣れているので助かりました。
配送が遅かったこと以外、商品に関してはとても満足です。

対象商品:
89198182
2022-01-04
用途:
容量が十分なのでこれで育成し、木製鉢カバーに入れて展示販売します。

安価でこのサイズ、丈夫で長持ち、特に改善手無し、大変よろしい。

対象商品:
89198182
2021-06-19
用途:
発芽した植物を長期に渡り育成することが目的
その他業種

当初は植木鉢を予定しましたが安価で軽量で植木鉢と同じ程度の容積を大量に確保できたと考えています。劣化の程度は分かりませんが数年は使用可能と考えています。

対象商品:
89198103
2020-06-04
用途:
植え替え用
製造業

最近、2号ポットが売っていなく、助かります。
もう一回り小さいものもあったら便利です。

対象商品:
89198121
2018-11-10
用途:
ブルーベリーの鉢上げ用
その他業種

今年はブルーベリーを30種700本挿し木した。ちょうど6月から7月に挿したものが鉢替え時期に来ている。
8センチは扱いやすい大きさだ。

1人が参考にしています
対象商品:
89198164
2018-08-24
用途:
オクラの育苗に
その他業種

植替えを嫌うオクラの育苗に使用しています。
定植の時になるべく根に影響しないように、少し大きめの13,5cmが丁度良いです。
再利用も可能なので重宝しています。
別の用途で小さいサイズも欲しいので6cm以下も扱ってほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする