育苗用TOプラグトレー

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89198462 品番#50穴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)540×280×52.3 穴径(Φmm)45 ピッチ(mm)52 深さ(mm)52.3 材質ポリスチレン 穴数50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89198462
2022-10-09
用途:
玉葱の苗作りに
サービス業

玉葱の苗作りに使用しました、今年は自家で玉葱の苗を栽培する為に育苗用プラグトレーを購入しました、自家で食べる分として一応150苗分の種を撒いて育用した結果 まだ全部の苗は出て来ていませんが 今の所100位の苗が出て来ている所で使用しやすい育苗用プラグトレ―です、上手く行けば来年はモット育苗を作ります。

対象商品:
89198505
2021-09-29
用途:
多肉植物の育苗
その他業種

底がほぼ穴なので、どう塞ごうか悩み中です。
排水口ネットをぐしゃぐしゃっと丸めて入れようか……

商品はとてもしっかりしています!
もう1つ大きいます目でもよかったかなー

1人が参考にしています
対象商品:
89198462
2021-06-08
用途:
ゴーヤの播種
農・林・水産業

家には200穴しかなかったので、ちょうど新たに欲しいと思っていたものでした。
持ち運びの際は少したわみます。

1人が参考にしています
対象商品:
89198487
2021-05-16
用途:
苗の種まき
クサマフラワー 様 (農・林・水産業)

とてもしっかりしてて、何度も使えます。
深さもありちょうどいい大きさです。

対象商品:
89198462
2021-04-27
用途:
種からの栽培に
その他業種

種まきにこちらを購入
1年通して壊れず使えたのでよかったです

対象商品:
89198462
2021-01-21
用途:
多肉の苗植え
飲食業

うすいので土を入れると運ぶのに注意が必要。苗が整理できてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
89198471
2020-06-16
用途:
種まき
その他業種

これは使い勝手がいいです。どこに何の種を植えたかわかるし、芽が出てポットに植え替えるまでは、この大きさがベストですね。ただ底穴がおおきすぎて土が流れていくので編みをしないといけないです。改良してくれるとまた買いたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
89198462
2020-09-17
用途:
育苗
不動産業

白菜、春菊、ほうれん草、小松菜など育苗用に使用。発芽率が良く、ポットにいれる前の発育に最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする